NXP マイコン Kinetis K5x, 144-Pin LQFP MK53DX256CLQ10
KinetisK5xシリーズマイクロコントローラ.他のKinetisMCUとのピン互換性、ペリフェラル互換性、及びソフトウェア互換性を維持しつつ、オペアンプ及びトランスインピーダンスアンプ、そして高分解能のADCモジュール及びDACモジュールを搭載しており、アナログ測定エンジンとして機能します。このファミリはさらに、IEEE(R)1588イーサネット、ハードウェア暗号化、デバイス充電検出機能を備えたフルスピードUSB2.0On-The-Go機能、そして最大320セグメントに対応する柔軟な低消費電力セグメントLCDコントローラを搭載しています。デバイスは、128KBフラッシュの64ピンLQFPパッケージから、512KBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。
- 仕様
- ADC数:2x16ビット
- サイズ
- RAMサイズ:68kB
- チャンネル数
- SPI:3
- ピン数(ピン)
- 144
- プログラムメモリ
- 512kB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- 動作供給電圧(V)
- (標準)1.71→3.6
- データバス幅
- 32bit
- 最大周波数(MHz)
- 100
- ユニット数
- PWM:1
- ファミリー名
- KinetisK5x
- デバイスコア
- ARMCortexM4
- USB
- チャンネル:1
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















