曜日別特売
MK53DX256CLQ10 NXP マイコン Kinetis K5x, 144-Pin LQFP MK53DX256CLQ10 NXP 79415055

NXP マイコン Kinetis K5x, 144-Pin LQFP MK53DX256CLQ10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79415055
品番
MK53DX256CLQ10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,467
販売価格(税別)
¥4,970

KinetisK5xシリーズマイクロコントローラ.他のKinetisMCUとのピン互換性、ペリフェラル互換性、及びソフトウェア互換性を維持しつつ、オペアンプ及びトランスインピーダンスアンプ、そして高分解能のADCモジュール及びDACモジュールを搭載しており、アナログ測定エンジンとして機能します。このファミリはさらに、IEEE(R)1588イーサネット、ハードウェア暗号化、デバイス充電検出機能を備えたフルスピードUSB2.0On-The-Go機能、そして最大320セグメントに対応する柔軟な低消費電力セグメントLCDコントローラを搭載しています。デバイスは、128KBフラッシュの64ピンLQFPパッケージから、512KBの144ピンMAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。

仕様
ADC数:2x16ビット
サイズ
RAMサイズ:68kB
チャンネル数
SPI:3
ピン数(ピン)
144
プログラムメモリ
512kB
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(標準)1.71→3.6
データバス幅
32bit
最大周波数(MHz)
100
ユニット数
PWM:1
ファミリー名
KinetisK5x
デバイスコア
ARMCortexM4
USB
チャンネル:1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする