NXP
NXP マイコン HCS08, 44-Pin LQFP MC9S08AW60CFGE
S08ファミリマイクロコントローラ
仕様
ADC数:8x10ビット
サイズ
RAMサイズ:2.048kB
チャンネル数
CAN:0、SPI:1
ピン数(ピン)
44
プログラムメモリ
63.28kB
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
データバス幅
8bit
最大周波数(MHz)
40
ユニット数
PWM:2x16bit
ファミリー名
HCS08
デバイスコア
S08
USB
チャンネル:0
内容量
1セット(160個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79413908
MC9S08AW60CFGE
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください