NXP マイコン Kinetis V, 48-Pin LQFP MKV10Z32VLF7
KinetisVシリーズマイクロコントローラ.KinetisVシリーズマイクロコントローラは、ARM(R)Cortex(R)-M0+及びM4コアをベースとしており、BLDC/PMSM/ACIMモータ制御及びデジタル電力変換用途向けに設計されています。KinetisKV1xファミリは、Vシリーズのエントリ製品です。ハードウェアによる平方根及び除算演算機能装備の75MHzARMCortex-M0+コアを搭載し、センサなし永久磁石同期モータ(PMSM)制御において、競合する32ビットMCUを27%上回る性能を実現します。すべてのFreescaleマイクロコントローラは、Freescale及びサードパーティのリソースによってサポートされています。このリソースには、リファレンスデザイン、ソフトウェアライブラリ、モータ構成ツールが含まれます。
- 仕様
- ADC数:16x16ビット
- サイズ
- RAMサイズ:8kB
- チャンネル数
- SPI:1
- ピン数(ピン)
- 48
- プログラムメモリ
- 32kB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- 動作供給電圧(V)
- (標準)1.8→3.6
- データバス幅
- 32bit
- 最大周波数(MHz)
- 75
- ユニット数
- PWM:1
- ファミリー名
- KinetisV
- デバイスコア
- ARMCortexM0+
- USB
- チャンネル:0
- 内容量
- 1セット(250個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















