KinetisVシリーズマイクロコントローラ.KinetisVシリーズマイクロコントローラは、ARM(R)Cortex(R)-M0+及びM4コアをベースとしており、BLDC/PMSM/ACIMモータ制御及びデジタル電力変換用途向けに設計されています。KinetisKV1xファミリは、Vシリーズのエントリ製品です。ハードウェアによる平方根及び除算演算機能装備の75MHzARMCortex-M0+コアを搭載し、センサなし永久磁石同期モータ(PMSM)制御において、競合する32ビットMCUを27%上回る性能を実現します。すべてのFreescaleマイクロコントローラは、Freescale及びサードパーティのリソースによってサポートされています。このリソースには、リファレンスデザイン、ソフトウェアライブラリ、モータ構成ツールが含まれます。