曜日別特売

NXP マイコン Kinetis E, 24-Pin QFN MKE04Z8VFK4

NXP マイコン Kinetis E, 24-Pin QFN MKE04Z8VFK4 - NXP

KinetisEシリーズマイクロコントローラ.KinetisEシリーズは、業界で最もスケーラブルなARMCortex-M0+マイクロコントローラの製品群です。電気的ノイズの多い環境や高信頼性のアプリケーション(+5V電源)において非常に堅牢に設計されたKinetisEシリーズファミリーは、メモリ、周辺機器、パッケージの幅広い選択肢を提供します。共通の周辺機器とピン数を共有しているため、開発者は同じマイクロコントローラファミリ内で、または異なるマイクロコントローラファミリの間で簡単に移行し、メモリや統合された機能の利点を活用できます。

幅(mm)4サイズRAMサイズ:1kBチャンネル数CAN:0、SPI:1ピン数(ピン)24プログラムメモリ8kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装データバス幅32bit最大周波数(MHz)48ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisEデバイスコアARMCortexM0+USBチャンネル:0内容量1セット(490個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414005MKE04Z8VFK4
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする