アグロカネショウ
ダニエモンフロアブル
ミカンハダニ、ミカンサビダニに対して安定した効果を示し、長期間密度を抑制します。
天敵、有用昆虫に影響が少なく、環境に優しく使いやすい薬剤です。耐雨性に優れています。
有効期限(年)
4
番号
第21097号
内容量(mL)
250
有効成分
スピロジクロフェン30%
毒性
普通物
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
内容量
1個(250mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79447054
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください