三井化学
トレボンエアー
空中散布や無人航空機で散布できる製剤です。
水稲、麦類、だいず等の主要害虫に効果があります。
水をベースにした製剤ですので、有機溶剤の臭いが少ないのが特長です。
有効期限(年)
3
番号
第 17541 号
内容量(L)
10
有効成分
エトフェンプロックス(化管法第1種):10.0%
毒性
普通物
性状
類白色粘稠乳濁液体
内容量
1個(10L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79447115
-
¥
57,558
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください