曜日別特売

ホットメルトアプリケータ TC/TCQ GEN2

ホットメルトアプリケータ TC/TCQ GEN2 - 3M(スリーエム)

グリップを握ることで簡単に吐出できます
3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです

用途各種工業材料の即硬化接着に適合ホットメルト:Q型・TC型電源(V)100消費電力(W)160設定温度(℃)200危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.8/h内容量1台
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79451787TC/TCQ GEN II
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする