USB電源 赤外線リモコン Type-A用

USB電源 赤外線リモコン Type-A用 - アイネックスUSB電源 赤外線リモコン Type-A用 - アイネックス

USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、リモコンでUSB機器の電源供給を調整/入/切できます。
赤外線リモコンで離れた場所からUSB機器を入/切できて重宝します。
USBファンの速度を調整したい場合や、USBライトの入/切をしたい場合に便利です。(データ線を使用する機器には対応しません。)
最大12段階の調整ができます。

仕様コントロール調整:最大12段階セット内容本体、赤外線リモコン、リモコン用ボタン電池 (CR2025) (取付済)ブラックコネクタ形状USB Standard-A オス、USB Standard-A メスコントロール電源:PMW方式ケーブル長(cm)約50内容量1個
注意
※調色機能付きなど一部のUSB LEDはコントロールができない場合があります。
※USB機器によって動作可能範囲が変わるため、電源調整できる段階は一定ではありません。
※電源をコントロールします。データ線は結線されていないため、データ転送や高速充電機能などは使えません。データ線を使用する機器には対応しません。
※供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。
※リモコン用電池の絶縁シートを引き抜いてからご使用ください。
※付属の電池は動作確認用です。電池寿命が短い場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79452110U20AA-MFVRM
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする