八幡ねじ
六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (少量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
RoHSなど環境規制対応品です。
種別
全ねじ
材質
合金鋼
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角穴付きボルト
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
二面幅(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79455296
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
5
3
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455305
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
6
3
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455314
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
8
3
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455330
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
10
3
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455339
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
12
3
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455348
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
15
3
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455357
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
18
3
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455366
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
20
3
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455375
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
5
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455384
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
6
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455400
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
8
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455409
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
10
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455418
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
12
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455427
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
15
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455436
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
18
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455445
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
20
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455454
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
25
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455470
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
6
5
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455479
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
8
5
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455488
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
10
5
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455497
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
12
5
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455506
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
15
5
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455515
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
18
5
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455524
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
20
5
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455540
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
25
5
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455549
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
8
6
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455558
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
10
6
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455567
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
12
6
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455576
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
15
6
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455585
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
18
6
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455594
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
20
6
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455610
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
25
6
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455619
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
30
6
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455628
-
1パック(4本)
1.25
六角穴:6
13
10
8
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455637
-
1パック(4本)
1.25
六角穴:6
13
12
8
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455646
-
1パック(4本)
1.25
六角穴:6
13
15
8
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455655
-
1パック(4本)
1.25
六角穴:6
13
18
8
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455664
-
1パック(4本)
1.25
六角穴:6
13
20
8
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455680
-
1パック(4本)
1.25
六角穴:6
13
25
8
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455689
-
1パック(4本)
1.25
六角穴:6
13
30
8
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455698
-
1パック(4本)
1.25
六角穴:6
13
35
8
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455707
-
1パック(2本)
1.5
六角穴:8
16
15
10
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455716
-
1パック(2本)
1.5
六角穴:8
16
20
10
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455725
-
1パック(2本)
1.5
六角穴:8
16
25
10
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455734
-
1パック(2本)
1.5
六角穴:8
16
30
10
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455750
-
1パック(2本)
1.5
六角穴:8
16
35
10
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455759
-
1パック(2本)
1.5
六角穴:8
16
40
10
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455768
-
1パック(2本)
1.75
六角穴:10
18
20
12
オープン
¥
325
¥
358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455777
-
1パック(2本)
1.75
六角穴:10
18
25
12
オープン
¥
325
¥
358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455786
-
1パック(2本)
1.75
六角穴:10
18
30
12
オープン
¥
325
¥
358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ