曜日別特売

六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (少量パック)

六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (少量パック) - 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (少量パック) - 八幡ねじ

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。

用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
種別半ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
二面幅(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79454465-1パック(8本)0.5六角穴:2.55.5253
オープン
360
396(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454474-1パック(8本)0.5六角穴:2.55.5303
オープン
360
396(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454490-1パック(8本)0.5六角穴:2.55.5353
オープン
360
396(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454499-1パック(4本)0.7六角穴:37304
オープン
250
275(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454508-1パック(4本)0.7六角穴:37354
オープン
250
275(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454517-1パック(4本)0.7六角穴:37404
オープン
250
275(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454526-1パック(4本)0.7六角穴:37454
オープン
250
275(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454535-1パック(4本)0.8六角穴:48.5305
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454544-1パック(4本)0.8六角穴:48.5355
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454560-1パック(4本)0.8六角穴:48.5405
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454569-1パック(4本)0.8六角穴:48.5455
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454578-1パック(4本)0.8六角穴:48.5505
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454587-1パック(4本)1六角穴:510356
オープン
350
385(税込)
3日以内出荷
返品不可
79454596-1パック(4本)1六角穴:510406
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454605-1パック(4本)1六角穴:510456
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454614-1パック(2本)1六角穴:510506
オープン
250
275(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454630-1パック(2本)1六角穴:510606
オープン
275
303(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454639-1パック(4本)1.25六角穴:613408
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454648-1パック(4本)1.25六角穴:613458
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454657-1パック(2本)1.25六角穴:613508
オープン
275
303(税込)
5日以内出荷
返品不可
79454666-1パック(2本)1.25六角穴:613558
オープン
275
303(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454675-1パック(2本)1.25六角穴:613608
オープン
275
303(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454684-1パック(2本)1.25六角穴:613808
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454700-1パック(2本)1.5六角穴:8164510
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454709-1パック(2本)1.5六角穴:8165010
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454718-1パック(2本)1.5六角穴:8165510
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454727-1パック(2本)1.5六角穴:8166010
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454736-1パック(2本)1.75六角穴:10185512
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454745-1パック(2本)1.75六角穴:10186012
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする