八幡ねじ
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別
半ねじ
材質
合金鋼
頭部形状
六角穴付きボルト
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
169
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
二面幅(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79463127
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
25
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463136
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
30
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79463145
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
35
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463154
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
40
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463170
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
45
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463179
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
50
3
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463188
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
55
3
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463197
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
60
3
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463206
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
65
3
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463215
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
30
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463224
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
35
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463240
-
1パック(4本)
0.7
六角穴:3
7
40
4
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463249
-
1パック(4本)
0.7
六角穴:3
7
45
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463258
-
1パック(4本)
0.7
六角穴:3
7
50
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79463267
-
1パック(4本)
0.7
六角穴:3
7
55
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463276
-
1パック(4本)
0.7
六角穴:3
7
60
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79463285
-
1パック(4本)
0.7
六角穴:3
7
65
4
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463294
-
1パック(4本)
0.7
六角穴:3
7
70
4
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463310
-
1パック(4本)
0.7
六角穴:3
7
75
4
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463319
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
30
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463328
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
35
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463337
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
40
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463346
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
45
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463355
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
50
5
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463364
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
55
5
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463380
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
60
5
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79463389
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
65
5
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463398
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
70
5
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
当日出荷
79463407
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
75
5
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463416
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
80
5
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463425
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
85
5
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463434
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
90
5
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463450
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
95
5
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463459
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
100
5
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463468
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
110
5
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463477
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
120
5
オープン
¥
850
¥
935
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463486
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
130
5
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463495
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
140
5
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463504
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
35
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463520
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
40
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463529
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
45
6
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463538
-
1パック(2本)
1
六角穴:5
10
50
6
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463547
-
1パック(2本)
1
六角穴:5
10
55
6
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463556
-
1パック(2本)
1
六角穴:5
10
60
6
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463565
-
1パック(2本)
1
六角穴:5
10
65
6
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463574
-
1パック(2本)
1
六角穴:5
10
70
6
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463590
-
1パック(2本)
1
六角穴:5
10
75
6
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463599
-
1パック(2本)
1
六角穴:5
10
80
6
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463608
-
1パック(2本)
1
六角穴:5
10
85
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79463617
-
1パック(2本)
1
六角穴:5
10
90
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ