曜日別特売

六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック)

六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック) - 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック) - 八幡ねじ

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。

用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
RoHSなど環境規制対応品です。
種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
二面幅(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79455838-1パック(50本)0.4六角穴:1.53.852
オープン
1,000
1,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455847-1パック(50本)0.4六角穴:1.53.862
オープン
1,000
1,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455856-1パック(50本)0.4六角穴:1.53.882
オープン
1,000
1,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455865-1パック(50本)0.4六角穴:1.53.8102
オープン
1,000
1,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455874-1パック(50本)0.45六角穴:24.552.6
オープン
1,000
1,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455890-1パック(50本)0.45六角穴:24.562.6
オープン
1,000
1,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455899-1パック(50本)0.45六角穴:24.582.6
オープン
1,000
1,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455908-1パック(50本)0.45六角穴:24.5102.6
オープン
1,000
1,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455917-1パック(50本)0.5六角穴:2.55.543
オープン
1,000
1,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455926-1パック(50本)0.5六角穴:2.55.5253
オープン
1,000
1,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455935-1パック(50本)0.5六角穴:2.55.5303
オープン
1,000
1,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455944-1パック(50本)0.5六角穴:2.55.5353
オープン
1,000
1,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455960-1パック(20本)0.7六角穴:37304
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455969-1パック(20本)0.7六角穴:37354
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455978-1パック(20本)0.7六角穴:37404
オープン
500
550(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455987-1パック(20本)0.7六角穴:37454
オープン
700
770(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455996-1パック(20本)0.7六角穴:37504
オープン
700
770(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456005-1パック(20本)0.8六角穴:48.5305
オープン
500
550(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456014-1パック(20本)0.8六角穴:48.5355
オープン
500
550(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456030-1パック(20本)0.8六角穴:48.5405
オープン
600
660(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456039-1パック(20本)0.8六角穴:48.5455
オープン
600
660(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456048-1パック(20本)0.8六角穴:48.5505
オープン
700
770(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456057-1パック(20本)1六角穴:510356
オープン
600
660(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456066-1パック(20本)1六角穴:510406
オープン
650
715(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456075-1パック(20本)1六角穴:510456
オープン
700
770(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456084-1パック(10本)1六角穴:510506
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456100-1パック(10本)1六角穴:510556
オープン
525
578(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456109-1パック(10本)1六角穴:510606
オープン
550
605(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456118-1パック(10本)1六角穴:510656
オープン
575
633(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456127-1パック(10本)1六角穴:510706
オープン
625
688(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456136-1パック(10本)1六角穴:510756
オープン
725
798(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456145-1パック(20本)1.25六角穴:613408
オープン
950
1,045(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456154-1パック(20本)1.25六角穴:613458
オープン
1,050
1,155(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456170-1パック(10本)1.25六角穴:613508
オープン
625
688(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456179-1パック(10本)1.25六角穴:613558
オープン
700
770(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456188-1パック(10本)1.25六角穴:613608
オープン
750
825(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456197-1パック(10本)1.25六角穴:613658
オープン
825
908(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456206-1パック(10本)1.25六角穴:613708
オープン
875
963(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456215-1パック(10本)1.25六角穴:613758
オープン
900
990(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456224-1パック(10本)1.25六角穴:613808
オープン
900
990(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456240-1パック(10本)1.5六角穴:8164510
オープン
875
963(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456249-1パック(10本)1.5六角穴:8165010
オープン
950
1,045(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456258-1パック(10本)1.5六角穴:8165510
オープン
1,000
1,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456267-1パック(10本)1.5六角穴:8166010
オープン
1,100
1,210(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456276-1パック(10本)1.5六角穴:8166510
オープン
1,175
1,293(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456285-1パック(10本)1.5六角穴:8167010
オープン
1,225
1,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456294-1パック(10本)1.5六角穴:8167510
オープン
1,300
1,430(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456310-1パック(10本)1.75六角穴:10181512
オープン
1,050
1,155(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456319-1パック(10本)1.75六角穴:10185512
オープン
1,375
1,513(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456328-1パック(10本)1.75六角穴:10186012
オープン
1,475
1,623(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする