曜日別特売

ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) - 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) - 八幡ねじ
(1件のレビュー)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。

用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。
但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
全96種類を絞り込む
ピッチ
首下長(mm)
ねじの呼び
内容量
96種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチ
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79456836-1パック(50本)0.43.832M2
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456845-1パック(50本)0.43.842M2
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456854-1パック(50本)0.43.852M2
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456870-1パック(50本)0.43.862M2
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456879-1パック(50本)0.43.882M2
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456888-1パック(50本)0.43.8102M2
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456897-1パック(50本)0.43.8122M2
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456906-1パック(50本)0.43.8152M2
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456915-1パック(50本)0.454.542.5M2.5
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456924-1パック(50本)0.454.552.5M2.5
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456940-1パック(50本)0.454.562.5M2.5
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456949-1パック(50本)0.454.582.5M2.5
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456958-1パック(50本)0.454.5102.5M2.5
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456967-1パック(50本)0.454.5122.5M2.5
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456976-1パック(50本)0.454.5152.5M2.5
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456985-1パック(50本)0.454.542.6M2.6
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456994-1パック(50本)0.454.552.6M2.6
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457010-1パック(50本)0.454.562.6M2.6
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457019-1パック(50本)0.454.582.6M2.6
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457028-1パック(50本)0.454.5102.6M2.6
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457037-1パック(50本)0.454.5122.6M2.6
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457046-1パック(50本)0.454.5152.6M2.6
オープン
1,250
1,375(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457055-1パック(40本)0.55.543M3
オープン
1,000
1,100(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457064-1パック(40本)0.55.553M3
オープン
750
825(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457080-1パック(40本)0.55.563M3
オープン
625
688(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457089-1パック(40本)0.55.583M3
オープン
625
688(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457098-1パック(40本)0.55.5103M3
オープン
625
688(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457107-1パック(40本)0.55.5123M3
オープン
625
688(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457116-1パック(40本)0.55.5143M3
オープン
750
825(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457125-1パック(40本)0.55.5153M3
オープン
750
825(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457134-1パック(40本)0.55.5163M3
オープン
875
963(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457150-1パック(40本)0.55.5183M3
オープン
875
963(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457159-1パック(40本)0.55.5203M3
オープン
875
963(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457168-1パック(30本)0.7754M4
オープン
675
743(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457177-1パック(30本)0.7764M4
オープン
675
743(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457186-1パック(30本)0.7784M4
オープン
675
743(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457195-1パック(30本)0.77104M4
オープン
675
743(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457204-1パック(30本)0.77124M4
オープン
675
743(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457220-1パック(30本)0.77144M4
オープン
675
743(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457229-1パック(30本)0.77154M4
オープン
675
743(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457238-1パック(30本)0.77164M4
オープン
675
743(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457247-1パック(30本)0.77184M4
オープン
675
743(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457256-1パック(30本)0.77204M4
オープン
675
743(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457265-1パック(30本)0.77224M4
オープン
750
825(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457274-1パック(30本)0.77254M4
オープン
750
825(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457290-1パック(20本)0.88.565M5
オープン
700
770(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457299-1パック(20本)0.88.585M5
オープン
600
660(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457308-1パック(20本)0.88.5105M5
オープン
500
550(税込)
当日出荷
79457317-1パック(20本)0.88.5125M5
オープン
500
550(税込)
当日出荷
79457326-1パック(20本)0.88.5145M5
オープン
500
550(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 仕事で使用
有限会社有田製作所

リピートしています
値段も相応で良いと思います
次回またよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする