曜日別特売

ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)

ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) - 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) - 八幡ねじ
(1件のレビュー)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。

用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。
但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
ピッチ
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79457798-1パック(10本)2×30.43.832
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457807-1パック(10本)2×40.43.842
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457816-1パック(10本)2×50.43.852
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457825-1パック(10本)2×60.43.862
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457834-1パック(10本)2×80.43.882
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457850-1パック(10本)2×100.43.8102
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457859-1パック(10本)2×120.43.8122
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457868-1パック(10本)2×150.43.8152
オープン
450
495(税込)
5日以内出荷
返品不可
79457877-1パック(10本)2.5×40.454.542.5
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457886-1パック(10本)2.5×50.454.552.5
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457895-1パック(10本)2.5×60.454.562.5
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457904-1パック(10本)2.5×80.454.582.5
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457920-1パック(10本)2.5×100.454.5102.5
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457929-1パック(10本)2.5×120.454.5122.5
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457938-1パック(10本)2.5×150.454.5152.5
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457947-1パック(10本)2.6×40.454.542.6
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457956-1パック(10本)2.6×50.454.552.6
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457965-1パック(10本)2.6×60.454.562.6
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457974-1パック(10本)2.6×80.454.582.6
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457990-1パック(10本)2.6×100.454.5102.6
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79457999-1パック(10本)2.6×120.454.5122.6
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458008-1パック(10本)2.6×150.454.5152.6
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458017-1パック(8本)3×40.55.543
オープン
360
396(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458026-1パック(8本)3×50.55.553
オープン
360
396(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458035-1パック(8本)3×60.55.563
オープン
360
396(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458044-1パック(8本)3×80.55.583
オープン
360
396(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458060-1パック(8本)3×100.55.5103
オープン
360
396(税込)
当日出荷
79458069-1パック(8本)3×120.55.5123
オープン
360
396(税込)
当日出荷
79458078-1パック(8本)3×140.55.5143
オープン
360
396(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458087-1パック(8本)3×150.55.5153
オープン
360
396(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458096-1パック(8本)3×160.55.5163
オープン
360
396(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458105-1パック(8本)3×180.55.5183
オープン
360
396(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458114-1パック(8本)3×200.55.5203
オープン
360
396(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458130-1パック(6本)4×50.7754
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458139-1パック(6本)4×60.7764
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458148-1パック(6本)4×80.7784
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458157-1パック(6本)4×100.77104
オープン
300
330(税込)
当日出荷
79458166-1パック(6本)4×120.77124
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458175-1パック(6本)4×140.77144
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458184-1パック(6本)4×150.77154
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458200-1パック(6本)4×160.77164
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458209-1パック(6本)4×180.77184
オープン
300
330(税込)
当日出荷
79458218-1パック(6本)4×200.77204
オープン
300
330(税込)
当日出荷
79458227-1パック(6本)4×220.77224
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458236-1パック(6本)4×250.77254
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458245-1パック(4本)5×60.88.565
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458254-1パック(4本)5×80.88.585
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458270-1パック(4本)5×100.88.5105
オープン
300
330(税込)
当日出荷
79458279-1パック(4本)5×120.88.5125
オープン
300
330(税込)
当日出荷
79458288-1パック(4本)5×140.88.5145
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79458306
2024-12-04
用途: 魚探マウントの固定
その他業種

精度は申し分無く良い物でした!
表面処理されてて黒っぽい色だと思ったらシルバーだったので「黒」で探されている方はご注意ください!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする