八幡ねじ
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。
但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別
半ねじ
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付きボルト
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
全40種類を絞り込む
ピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
首下長(mm)
選択してください
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
内容量
1パック(10本)
1パック(20本)
1パック(40本)
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピッチ
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79458760
-
1パック(40本)
0.5
5.5
25
3
M3
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458769
-
1パック(40本)
0.5
5.5
30
3
M3
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458778
-
1パック(40本)
0.5
5.5
35
3
M3
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458787
-
1パック(40本)
0.5
5.5
40
3
M3
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458796
-
1パック(20本)
0.7
7
30
4
M4
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458805
-
1パック(20本)
0.7
7
35
4
M4
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458814
-
1パック(20本)
0.7
7
40
4
M4
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458830
-
1パック(20本)
0.7
7
45
4
M4
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458839
-
1パック(20本)
0.7
7
50
4
M4
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458848
-
1パック(20本)
0.8
8.5
30
5
M5
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458857
-
1パック(20本)
0.8
8.5
35
5
M5
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458866
-
1パック(20本)
0.8
8.5
40
5
M5
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458875
-
1パック(20本)
0.8
8.5
45
5
M5
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458884
-
1パック(20本)
0.8
8.5
50
5
M5
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458900
-
1パック(20本)
1
10
35
6
M6
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458909
-
1パック(20本)
1
10
40
6
M6
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458918
-
1パック(20本)
1
10
45
6
M6
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458927
-
1パック(10本)
1
10
50
6
M6
オープン
¥
525
¥
578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458936
-
1パック(10本)
1
10
55
6
M6
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458945
-
1パック(10本)
1
10
60
6
M6
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458954
-
1パック(10本)
1
10
65
6
M6
オープン
¥
875
¥
963
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458970
-
1パック(10本)
1
10
70
6
M6
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458979
-
1パック(20本)
1.25
13
40
8
M8
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458988
-
1パック(20本)
1.25
13
45
8
M8
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79458997
-
1パック(10本)
1.25
13
50
8
M8
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459006
-
1パック(10本)
1.25
13
55
8
M8
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79459015
-
1パック(10本)
1.25
13
60
8
M8
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459024
-
1パック(10本)
1.25
13
65
8
M8
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459040
-
1パック(10本)
1.25
13
70
8
M8
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459049
-
1パック(10本)
1.25
13
75
8
M8
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459058
-
1パック(10本)
1.25
13
80
8
M8
オープン
¥
1,375
¥
1,513
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459067
-
1パック(10本)
1.5
16
45
10
M10
オープン
¥
1,375
¥
1,513
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459076
-
1パック(10本)
1.5
16
50
10
M10
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459085
-
1パック(10本)
1.5
16
55
10
M10
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459094
-
1パック(10本)
1.5
16
60
10
M10
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459110
-
1パック(10本)
1.5
16
65
10
M10
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459119
-
1パック(10本)
1.5
16
70
10
M10
オープン
¥
1,875
¥
2,063
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459128
-
1パック(10本)
1.5
16
75
10
M10
オープン
¥
1,925
¥
2,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459137
-
1パック(10本)
1.75
18
55
12
M12
オープン
¥
2,225
¥
2,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459146
-
1パック(10本)
1.75
18
60
12
M12
オープン
¥
2,375
¥
2,613
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください