八幡ねじ
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
種別
全ねじ
材質
合金鋼
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付きボルト
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
二面幅(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79453598
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
6
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453607
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
8
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453616
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
10
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453625
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
12
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453634
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
15
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453650
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
18
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453659
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
20
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453668
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
6
4
オープン
¥
270
¥
297
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453677
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
8
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453686
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
10
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453695
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
12
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453704
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
15
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453720
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
18
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453729
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
20
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453738
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
22
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453747
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
25
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453756
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
6
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453765
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
8
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453774
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
10
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453790
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
12
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453799
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
14
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453808
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
15
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453817
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
18
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453826
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
20
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453835
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
22
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453844
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
25
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453860
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
8
6
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453869
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
10
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453878
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
12
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453887
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
14
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453896
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
15
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453905
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
16
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453914
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
18
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453930
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
20
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453939
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
22
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453948
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
25
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453957
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
30
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453966
-
1パック(4本)
1.25
六角穴:6
13
12
8
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453975
-
1パック(4本)
1.25
六角穴:6
13
15
8
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453984
-
1パック(4本)
1.25
六角穴:6
13
18
8
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454000
-
1パック(4本)
1.25
六角穴:6
13
20
8
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454009
-
1パック(4本)
1.25
六角穴:6
13
25
8
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454018
-
1パック(4本)
1.25
六角穴:6
13
30
8
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454027
-
1パック(4本)
1.25
六角穴:6
13
35
8
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454036
-
1パック(2本)
1.5
六角穴:8
16
15
10
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454045
-
1パック(2本)
1.5
六角穴:8
16
20
10
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454054
-
1パック(2本)
1.5
六角穴:8
16
25
10
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454070
-
1パック(2本)
1.5
六角穴:8
16
30
10
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454079
-
1パック(2本)
1.5
六角穴:8
16
35
10
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454088
-
1パック(2本)
1.5
六角穴:8
16
40
10
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ