八幡ねじ
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
種別
全ねじ
材質
合金鋼
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付きボルト
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
二面幅(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79453020
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
6
3
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453029
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
8
3
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453038
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
10
3
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453047
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
12
3
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453056
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
15
3
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453065
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
18
3
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453074
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
20
3
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453090
-
1パック(30本)
0.7
六角穴:3
7
6
4
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453099
-
1パック(30本)
0.7
六角穴:3
7
8
4
オープン
¥
525
¥
578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453108
-
1パック(30本)
0.7
六角穴:3
7
10
4
オープン
¥
525
¥
578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453117
-
1パック(30本)
0.7
六角穴:3
7
12
4
オープン
¥
525
¥
578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453126
-
1パック(30本)
0.7
六角穴:3
7
15
4
オープン
¥
525
¥
578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453135
-
1パック(30本)
0.7
六角穴:3
7
18
4
オープン
¥
525
¥
578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453144
-
1パック(30本)
0.7
六角穴:3
7
20
4
オープン
¥
525
¥
578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453160
-
1パック(30本)
0.7
六角穴:3
7
22
4
オープン
¥
525
¥
578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453169
-
1パック(30本)
0.7
六角穴:3
7
25
4
オープン
¥
525
¥
578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453178
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
6
5
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453187
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
8
5
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453196
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
10
5
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453205
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
12
5
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453214
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
14
5
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453230
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
15
5
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453239
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
18
5
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453248
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
20
5
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453257
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
22
5
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453266
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
25
5
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453275
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
8
6
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453284
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
10
6
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453300
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
12
6
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453309
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
14
6
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453318
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
15
6
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453327
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
16
6
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453336
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
18
6
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453345
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
20
6
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453354
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
22
6
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79453370
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
25
6
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453379
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
30
6
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453388
-
1パック(20本)
1.25
六角穴:6
13
12
8
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453397
-
1パック(20本)
1.25
六角穴:6
13
15
8
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453406
-
1パック(20本)
1.25
六角穴:6
13
18
8
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453415
-
1パック(20本)
1.25
六角穴:6
13
20
8
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453424
-
1パック(20本)
1.25
六角穴:6
13
25
8
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453440
-
1パック(20本)
1.25
六角穴:6
13
30
8
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453449
-
1パック(20本)
1.25
六角穴:6
13
35
8
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453458
-
1パック(10本)
1.5
六角穴:8
16
15
10
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453467
-
1パック(10本)
1.5
六角穴:8
16
20
10
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453476
-
1パック(10本)
1.5
六角穴:8
16
25
10
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453485
-
1パック(10本)
1.5
六角穴:8
16
30
10
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453494
-
1パック(10本)
1.5
六角穴:8
16
35
10
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79453510
-
1パック(10本)
1.5
六角穴:8
16
40
10
オープン
¥
875
¥
963
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ