曜日別特売

ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)

ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) - 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) - 八幡ねじ
(1件のレビュー)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。

用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。
但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト種別半ねじ穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
首下長(mm)
ピッチ
二面幅(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79459155-1パック(8本)M3250.5六角穴:2.55.53
オープン
360
396(税込)
6日以内出荷
返品不可
79459164-1パック(8本)M3300.5六角穴:2.55.53
オープン
360
396(税込)
6日以内出荷
返品不可
79459180-1パック(8本)M3350.5六角穴:2.55.53
オープン
360
396(税込)
当日出荷
79459189-1パック(8本)M3400.5六角穴:2.55.53
オープン
400
440(税込)
5日以内出荷
返品不可
79459198-1パック(4本)M4300.7六角穴:374
オープン
250
275(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459207-1パック(4本)M4350.7六角穴:374
オープン
250
275(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459216-1パック(4本)M4400.7六角穴:374
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459225-1パック(4本)M4450.7六角穴:374
オープン
350
385(税込)
当日出荷
79459234-1パック(4本)M4500.7六角穴:374
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459250-1パック(4本)M5300.8六角穴:48.55
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459259-1パック(4本)M5350.8六角穴:48.55
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459268-1パック(4本)M5400.8六角穴:48.55
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459277-1パック(4本)M5450.8六角穴:48.55
オープン
400
440(税込)
当日出荷
79459286-1パック(4本)M5500.8六角穴:48.55
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459295-1パック(4本)M6351六角穴:5106
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459304-1パック(4本)M6401六角穴:5106
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459320-1パック(4本)M6451六角穴:5106
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459329-1パック(2本)M6501六角穴:5106
オープン
250
275(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459338-1パック(2本)M6551六角穴:5106
オープン
275
303(税込)
5日以内出荷
返品不可
79459347-1パック(2本)M6601六角穴:5106
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459356-1パック(2本)M6651六角穴:5106
オープン
325
358(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459365-1パック(2本)M6701六角穴:5106
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459374-1パック(4本)M8401.25六角穴:6138
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459390-1パック(4本)M8451.25六角穴:6138
オープン
500
550(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459399-1パック(2本)M8501.25六角穴:6138
オープン
300
330(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459408-1パック(2本)M8551.25六角穴:6138
オープン
325
358(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459417-1パック(2本)M8601.25六角穴:6138
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459426-1パック(2本)M8651.25六角穴:6138
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459435-1パック(2本)M8701.25六角穴:6138
オープン
375
413(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459444-1パック(2本)M8751.25六角穴:6138
オープン
375
413(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459460-1パック(2本)M8801.25六角穴:6138
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459469-1パック(2本)M10451.5六角穴:81610
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459478-1パック(2本)M10501.5六角穴:81610
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459487-1パック(2本)M10551.5六角穴:81610
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459496-1パック(2本)M10601.5六角穴:81610
オープン
500
550(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459505-1パック(2本)M10651.5六角穴:81610
オープン
500
550(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459514-1パック(2本)M10701.5六角穴:81610
オープン
550
605(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459530-1パック(2本)M10751.5六角穴:81610
オープン
550
605(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459539-1パック(2本)M12551.75六角穴:101812
オープン
600
660(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459548-1パック(2本)M12601.75六角穴:101812
オープン
600
660(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 手製の治具製作に
建設業・工事業

10本程度の小分けがホームセンターにも売っているが、わざわざ車で出かけてまで買うのも面倒。
という訳で、小物はある程度必要なもの、個数がまとまったときに買うようにしている。
今すぐ欲しい、という時には駄目だが、材料が揃ったら作り始めるという自分の用途ではとても安価で毎回助かっている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする