八幡ねじ
六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
種別
半ねじ
材質
合金鋼
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付きボルト
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
二面幅(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79454176
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
25
3
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454185
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
30
3
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454194
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
35
3
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454210
-
1パック(20本)
0.7
六角穴:3
7
30
4
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454219
-
1パック(20本)
0.7
六角穴:3
7
35
4
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454228
-
1パック(20本)
0.7
六角穴:3
7
40
4
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454237
-
1パック(20本)
0.7
六角穴:3
7
45
4
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454246
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
30
5
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454255
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
35
5
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454264
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
40
5
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454280
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
45
5
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454289
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
50
5
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454298
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
35
6
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454307
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
40
6
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454316
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
45
6
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454325
-
1パック(10本)
1
六角穴:5
10
50
6
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454334
-
1パック(10本)
1
六角穴:5
10
60
6
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454350
-
1パック(20本)
1.25
六角穴:6
13
40
8
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454359
-
1パック(20本)
1.25
六角穴:6
13
45
8
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454368
-
1パック(10本)
1.25
六角穴:6
13
50
8
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454377
-
1パック(10本)
1.25
六角穴:6
13
55
8
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454386
-
1パック(10本)
1.25
六角穴:6
13
60
8
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454395
-
1パック(10本)
1.25
六角穴:6
13
80
8
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454404
-
1パック(10本)
1.5
六角穴:8
16
45
10
オープン
¥
875
¥
963
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454420
-
1パック(10本)
1.5
六角穴:8
16
50
10
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454429
-
1パック(10本)
1.5
六角穴:8
16
55
10
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454438
-
1パック(10本)
1.5
六角穴:8
16
60
10
オープン
¥
1,125
¥
1,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454447
-
1パック(10本)
1.75
六角穴:10
18
55
12
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454456
-
1パック(10本)
1.75
六角穴:10
18
60
12
オープン
¥
1,375
¥
1,513
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください