八幡ねじ
六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別
半ねじ
材質
合金鋼
頭部形状
六角穴付きボルト
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
169
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
二面幅(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79461438
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
25
3
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461447
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
30
3
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461456
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
35
3
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461465
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
40
3
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461474
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
45
3
オープン
¥
1,125
¥
1,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461490
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
50
3
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461499
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
55
3
オープン
¥
2,625
¥
2,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461508
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
60
3
オープン
¥
3,125
¥
3,438
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461517
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
65
3
オープン
¥
3,750
¥
4,125
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461526
-
1パック(30本)
0.7
六角穴:3
7
30
4
オープン
¥
525
¥
578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461535
-
1パック(30本)
0.7
六角穴:3
7
35
4
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461544
-
1パック(20本)
0.7
六角穴:3
7
40
4
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461560
-
1パック(20本)
0.7
六角穴:3
7
45
4
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461569
-
1パック(20本)
0.7
六角穴:3
7
50
4
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461578
-
1パック(20本)
0.7
六角穴:3
7
55
4
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461587
-
1パック(20本)
0.7
六角穴:3
7
60
4
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461596
-
1パック(20本)
0.7
六角穴:3
7
65
4
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461605
-
1パック(20本)
0.7
六角穴:3
7
70
4
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461614
-
1パック(20本)
0.7
六角穴:3
7
75
4
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461630
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
30
5
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461639
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
35
5
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461648
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
40
5
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461657
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
45
5
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461666
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
50
5
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461675
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
55
5
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461684
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
60
5
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461700
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
65
5
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461709
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
70
5
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461718
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
75
5
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461727
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
80
5
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461736
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
85
5
オープン
¥
1,375
¥
1,513
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461745
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
90
5
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461754
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
95
5
オープン
¥
1,750
¥
1,925
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461770
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
100
5
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461779
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
110
5
オープン
¥
2,875
¥
3,163
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461788
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
120
5
オープン
¥
3,125
¥
3,438
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461797
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
130
5
オープン
¥
3,475
¥
3,823
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461806
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
140
5
オープン
¥
3,875
¥
4,263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461815
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
35
6
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79461824
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
40
6
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461840
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
45
6
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461849
-
1パック(10本)
1
六角穴:5
10
50
6
オープン
¥
375
¥
413
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461858
-
1パック(10本)
1
六角穴:5
10
55
6
オープン
¥
425
¥
468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461867
-
1パック(10本)
1
六角穴:5
10
60
6
オープン
¥
475
¥
523
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461876
-
1パック(10本)
1
六角穴:5
10
65
6
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461885
-
1パック(10本)
1
六角穴:5
10
70
6
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461894
-
1パック(10本)
1
六角穴:5
10
75
6
オープン
¥
575
¥
633
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461910
-
1パック(10本)
1
六角穴:5
10
80
6
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461919
-
1パック(10本)
1
六角穴:5
10
85
6
オープン
¥
675
¥
743
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79461928
-
1パック(10本)
1
六角穴:5
10
90
6
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ