八幡ねじ
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
RoHSなど環境規制対応品です。
種別
半ねじ
材質
合金鋼
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角穴付きボルト
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
二面幅(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79456337
-
1パック(10本)
0.4
六角穴:1.5
3.8
5
2
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456346
-
1パック(10本)
0.4
六角穴:1.5
3.8
6
2
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456355
-
1パック(10本)
0.4
六角穴:1.5
3.8
8
2
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456364
-
1パック(10本)
0.4
六角穴:1.5
3.8
10
2
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456380
-
1パック(10本)
0.45
六角穴:2
4.5
5
2.6
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456389
-
1パック(10本)
0.45
六角穴:2
4.5
6
2.6
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456398
-
1パック(10本)
0.45
六角穴:2
4.5
8
2.6
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456407
-
1パック(10本)
0.45
六角穴:2
4.5
10
2.6
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456416
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
4
3
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456425
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
25
3
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456434
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
30
3
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456450
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
35
3
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456459
-
1パック(4本)
0.7
六角穴:3
7
30
4
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456468
-
1パック(4本)
0.7
六角穴:3
7
35
4
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456477
-
1パック(4本)
0.7
六角穴:3
7
40
4
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456486
-
1パック(4本)
0.7
六角穴:3
7
45
4
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456495
-
1パック(4本)
0.7
六角穴:3
7
50
4
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456504
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
30
5
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456520
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
35
5
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456529
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
40
5
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456538
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
45
5
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456547
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
50
5
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456556
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
35
6
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456565
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
40
6
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456574
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
45
6
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456590
-
1パック(2本)
1
六角穴:5
10
50
6
オープン
¥
225
¥
248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456599
-
1パック(2本)
1
六角穴:5
10
55
6
オープン
¥
225
¥
248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456608
-
1パック(2本)
1
六角穴:5
10
60
6
オープン
¥
225
¥
248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79456617
-
1パック(2本)
1
六角穴:5
10
65
6
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456626
-
1パック(2本)
1
六角穴:5
10
70
6
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456635
-
1パック(2本)
1
六角穴:5
10
75
6
オープン
¥
275
¥
303
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456644
-
1パック(4本)
1.25
六角穴:6
13
40
8
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456660
-
1パック(4本)
1.25
六角穴:6
13
45
8
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456669
-
1パック(2本)
1.25
六角穴:6
13
50
8
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456678
-
1パック(2本)
1.25
六角穴:6
13
55
8
オープン
¥
275
¥
303
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456687
-
1パック(2本)
1.25
六角穴:6
13
60
8
オープン
¥
275
¥
303
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456696
-
1パック(2本)
1.25
六角穴:6
13
65
8
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456705
-
1パック(2本)
1.25
六角穴:6
13
70
8
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456714
-
1パック(2本)
1.25
六角穴:6
13
75
8
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456730
-
1パック(2本)
1.25
六角穴:6
13
80
8
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456739
-
1パック(2本)
1.5
六角穴:8
16
45
10
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456748
-
1パック(2本)
1.5
六角穴:8
16
50
10
オープン
¥
325
¥
358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456757
-
1パック(2本)
1.5
六角穴:8
16
55
10
オープン
¥
325
¥
358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456766
-
1パック(2本)
1.5
六角穴:8
16
60
10
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456775
-
1パック(2本)
1.5
六角穴:8
16
65
10
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456784
-
1パック(2本)
1.5
六角穴:8
16
70
10
オープン
¥
375
¥
413
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456800
-
1パック(2本)
1.5
六角穴:8
16
75
10
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456809
-
1パック(2本)
1.75
六角穴:10
18
15
12
オープン
¥
325
¥
358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456818
-
1パック(2本)
1.75
六角穴:10
18
55
12
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79456827
-
1パック(2本)
1.75
六角穴:10
18
60
12
オープン
¥
425
¥
468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください