六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) - 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) - 八幡ねじ

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。

用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト種別全ねじ穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
首下長(mm)
ピッチ
二面幅(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79459557-1パック(50本)M350.5六角穴:2.55.53
オープン
750
825(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459566-1パック(50本)M360.5六角穴:2.55.53
オープン
750
825(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459575-1パック(50本)M380.5六角穴:2.55.53
オープン
750
825(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459584-1パック(50本)M3100.5六角穴:2.55.53
オープン
750
825(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459600-1パック(50本)M3120.5六角穴:2.55.53
オープン
750
825(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459609-1パック(50本)M3140.5六角穴:2.55.53
オープン
750
825(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459618-1パック(50本)M3150.5六角穴:2.55.53
オープン
750
825(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459627-1パック(50本)M3160.5六角穴:2.55.53
オープン
750
825(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459636-1パック(50本)M3180.5六角穴:2.55.53
オープン
750
825(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459645-1パック(50本)M3200.5六角穴:2.55.53
オープン
750
825(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459654-1パック(50本)M3220.5六角穴:2.55.53
オープン
750
825(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459670-1パック(30本)M450.7六角穴:374
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459679-1パック(30本)M460.7六角穴:374
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459688-1パック(30本)M480.7六角穴:374
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459697-1パック(30本)M4100.7六角穴:374
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459706-1パック(30本)M4120.7六角穴:374
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459715-1パック(30本)M4140.7六角穴:374
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459724-1パック(30本)M4150.7六角穴:374
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459740-1パック(30本)M4160.7六角穴:374
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459749-1パック(30本)M4180.7六角穴:374
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459758-1パック(30本)M4200.7六角穴:374
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459767-1パック(30本)M4220.7六角穴:374
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459776-1パック(30本)M4250.7六角穴:374
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459785-1パック(20本)M550.8六角穴:48.55
オープン
600
660(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459794-1パック(20本)M560.8六角穴:48.55
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459810-1パック(20本)M580.8六角穴:48.55
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459819-1パック(20本)M5100.8六角穴:48.55
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459828-1パック(20本)M5120.8六角穴:48.55
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459837-1パック(20本)M5140.8六角穴:48.55
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459846-1パック(20本)M5150.8六角穴:48.55
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459855-1パック(20本)M5160.8六角穴:48.55
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459864-1パック(20本)M5180.8六角穴:48.55
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459880-1パック(20本)M5200.8六角穴:48.55
オープン
400
440(税込)
6日以内出荷
返品不可
79459889-1パック(20本)M5220.8六角穴:48.55
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459898-1パック(20本)M5250.8六角穴:48.55
オープン
400
440(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459907-1パック(20本)M661六角穴:5106
オープン
600
660(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459916-1パック(20本)M681六角穴:5106
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459925-1パック(20本)M6101六角穴:5106
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459934-1パック(20本)M6121六角穴:5106
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459950-1パック(20本)M6141六角穴:5106
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459959-1パック(20本)M6151六角穴:5106
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459968-1パック(20本)M6161六角穴:5106
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459977-1パック(20本)M6181六角穴:5106
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459986-1パック(20本)M6201六角穴:5106
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79459995-1パック(20本)M6221六角穴:5106
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460004-1パック(20本)M6251六角穴:5106
オープン
450
495(税込)
6日以内出荷
返品不可
79460020-1パック(20本)M6301六角穴:5106
オープン
450
495(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460029-1パック(20本)M881.25六角穴:6138
オープン
750
825(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460038-1パック(20本)M8101.25六角穴:6138
オープン
600
660(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460047-1パック(20本)M8121.25六角穴:6138
オープン
600
660(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする