八幡ねじ
六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。
耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途
機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
生地に比べ耐食性があります。
RoHSなど環境規制対応品です。
種別
全ねじ
材質
合金鋼
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角穴付きボルト
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
二面幅(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79454754
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
5
3
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454770
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
6
3
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454779
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
8
3
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454788
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
10
3
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454797
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
12
3
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454806
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
15
3
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454815
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
18
3
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454824
-
1パック(50本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
20
3
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454840
-
1パック(30本)
0.7
六角穴:3
7
5
4
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454849
-
1パック(30本)
0.7
六角穴:3
7
6
4
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454858
-
1パック(30本)
0.7
六角穴:3
7
8
4
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454867
-
1パック(30本)
0.7
六角穴:3
7
10
4
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454876
-
1パック(30本)
0.7
六角穴:3
7
12
4
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454885
-
1パック(30本)
0.7
六角穴:3
7
15
4
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454894
-
1パック(30本)
0.7
六角穴:3
7
18
4
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454910
-
1パック(30本)
0.7
六角穴:3
7
20
4
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454919
-
1パック(30本)
0.7
六角穴:3
7
25
4
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454928
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
6
5
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454937
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
8
5
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454946
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
10
5
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454955
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
12
5
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454964
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
15
5
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454980
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
18
5
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454989
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
20
5
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79454998
-
1パック(20本)
0.8
六角穴:4
8.5
25
5
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455007
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
8
6
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455016
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
10
6
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455025
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
12
6
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455034
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
15
6
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455050
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
18
6
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455059
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
20
6
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455068
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
25
6
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455077
-
1パック(20本)
1
六角穴:5
10
30
6
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455086
-
1パック(20本)
1.25
六角穴:6
13
10
8
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455095
-
1パック(20本)
1.25
六角穴:6
13
12
8
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455104
-
1パック(20本)
1.25
六角穴:6
13
15
8
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455120
-
1パック(20本)
1.25
六角穴:6
13
18
8
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455129
-
1パック(20本)
1.25
六角穴:6
13
20
8
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455138
-
1パック(20本)
1.25
六角穴:6
13
25
8
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79455147
-
1パック(20本)
1.25
六角穴:6
13
30
8
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455156
-
1パック(20本)
1.25
六角穴:6
13
35
8
オープン
¥
850
¥
935
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455165
-
1パック(10本)
1.5
六角穴:8
16
15
10
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455174
-
1パック(10本)
1.5
六角穴:8
16
20
10
オープン
¥
625
¥
688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455190
-
1パック(10本)
1.5
六角穴:8
16
25
10
オープン
¥
675
¥
743
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455199
-
1パック(10本)
1.5
六角穴:8
16
30
10
オープン
¥
675
¥
743
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455208
-
1パック(10本)
1.5
六角穴:8
16
35
10
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455217
-
1パック(10本)
1.5
六角穴:8
16
40
10
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455226
-
1パック(10本)
1.75
六角穴:10
18
20
12
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455235
-
1パック(10本)
1.75
六角穴:10
18
25
12
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79455244
-
1パック(10本)
1.75
六角穴:10
18
30
12
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ