八幡ねじ
六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別
全ねじ
材質
合金鋼
頭部形状
六角穴付きボルト
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
94
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ
二面幅(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79460494
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
5
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460510
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
6
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460519
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
8
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460528
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
10
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460537
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
12
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460546
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
14
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460555
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
15
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460564
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
16
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460580
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
18
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460589
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
20
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460598
-
1パック(8本)
0.5
六角穴:2.5
5.5
22
3
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460607
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
5
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460616
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
6
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460625
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
8
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460634
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
10
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79460650
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
12
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79460659
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
14
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79460668
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
15
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460677
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
16
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460686
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
18
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460695
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
20
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460704
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
22
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460720
-
1パック(6本)
0.7
六角穴:3
7
25
4
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460729
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
5
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460738
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
6
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460747
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
8
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460756
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
10
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460765
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
12
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460774
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
14
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460790
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
15
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460799
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
16
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460808
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
18
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460817
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
20
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460826
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
22
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460835
-
1パック(4本)
0.8
六角穴:4
8.5
25
5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460844
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
6
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460860
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
8
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460869
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
10
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460878
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
12
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460887
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
14
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460896
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
15
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460905
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
16
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460914
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
18
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460930
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
20
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460939
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
22
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460948
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
25
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460957
-
1パック(4本)
1
六角穴:5
10
30
6
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460966
-
1パック(4本)
1.25
六角穴:6
13
8
8
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460975
-
1パック(4本)
1.25
六角穴:6
13
10
8
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79460984
-
1パック(4本)
1.25
六角穴:6
13
12
8
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ