曜日別特売

CleanSense iQ+ コードレススティッククリーナー

CleanSense iQ+ コードレススティッククリーナー - Shark(シャーク)[家電]

自動ゴミ収集ドック付で都度のゴミ捨てから解放、面倒なゴミ捨ては月に1回に!
4つの最新センサー(エッジセンサー、iQセンサー、フロアセンサー、ライトセンサー)が賢くお掃除をサポート。 ゴミを残さない。 Shark最高の掃除力、革新的コードレススティッククリーナー
エッジセンサー・・壁際や部屋の角を識別し、吸引力を最大2.5倍アップ*。ゴミが溜まりやすい壁際や角も一度でしっかり吸いきります。
iQセンサー・・検知したゴミの量に応じて吸引力を自動調整。効率的にゴミを吸い取ります。カーペットなどに隠れた目に見えないゴミも検知し、iQアイコンでゴミの有無をお知らせするから、ゴミの取り残しも防げます。
フロアセンサー・・検知した床タイプに応じてブラシの回転スピードを自動調整。ゴミの残りやすいカーペットではブラシの回転スピードが上がり、ゴミをかき出します。
ライトセンサー・・暗い場所ではヘッドライトを明るく調整。掃除機の取り回しがしやすくなり、隠れたゴミやホコリが見えるから取り残しを防げます。

付属品リチウムイオンバッテリー、ミニモーターヘッド、ブラシ付き隙間用ノズル、布団ノズル、ペットマルチノズル寸法(mm)(コードレススティック)1068×260×316、(ハンディ)336×89×245、(収納時)1108×260×334質量(kg)(コードレススティック)2.2、(収納時)1.2使用時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約7、コードレススティック(iQモード):約7~32、コードレススティック(エコモード):約32、ハンディ(ブーストモード):約8、ハンディ(iQモード):約8~42、ハンディ(エコモード):約42充電時間(時間)約4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79465805IW3241JBKメタルブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
79465814IW3241JSLライトチタニウム
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする