ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント ピアノ線[SWP-A](線径)3.2mm×(長さ)10M
JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種
材質
スチール(SWP-A)
質量(g)
640
長さ(m)
10
線径(Φmm)
3.2
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79466189
53728
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください