曜日別特売

短絡アース

短絡アース - ムサシインテック短絡アース - ムサシインテック
(1件のレビュー)

停電作業時の誤通電・他の電路との混触・誘導による感電防止を行う為の必需品
手早く、確実な固定が可能な強力クリップを採用
透明ビニール被覆のLV電線を採用し、断線確認が容易
作業中の接地確認に使える視認性の良い専用収納袋が付属

質量(kg)約2.8使用電線相間:38mm□×1m=2本 /接地:8mm□×6m=1本適合電圧(kV)適用回路電圧:AC7以下(停電作業に適用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
794715003900 SE-1
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 電気保安管理業務
その他業種

握力のない老人ですがゴム手袋を着用していても握りやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする