曜日別特売

PLASTIC TRASH CAN (プラスチックトラッシュカン)

PLASTIC TRASH CAN (プラスチックトラッシュカン) - ダルトンPLASTIC TRASH CAN (プラスチックトラッシュカン) - ダルトンPLASTIC TRASH CAN (プラスチックトラッシュカン) - ダルトンPLASTIC TRASH CAN (プラスチックトラッシュカン) - ダルトンPLASTIC TRASH CAN (プラスチックトラッシュカン) - ダルトンPLASTIC TRASH CAN (プラスチックトラッシュカン) - ダルトンPLASTIC TRASH CAN (プラスチックトラッシュカン) - ダルトン

ゴミ箱のマスターピース
海外ではごく普通に目にするゴミ箱。その姿が日常的であればある程カッコイイ。その憧れを日本の住環境で使い易いサイズに展開しました。
ゴミを入れる物だからこそ、気分良く使える物が良い。
販売開始から約25年以上。嬉しいことに、日本の街角でも沢山見掛ける様になってきました。

用途ゴミ箱材質ポリエチレン形状BLUE耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-20フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+ふた内容量1個
注意
※火の側でのご使用はお避け下さい。
※火の付いた物等を入れないで下さい。
※長期間直射日光の下に設置しますと変色・変形の恐れがあります。
※冷凍庫に入れて使用しますと破裂する恐れがあります。
※色落ちする恐れがありますので、使用場所にご注意下さい。
※平らで安定した場所に設置して下さい。
※小さいお子様がフタの上に乗ったり、容器の中に入って遊ぶ等の行為は思わぬ事故の原因になりますので絶対にお避け下さい。
※内容物の出し入れ以外は、フタを閉めてご使用下さい。
※衛生上、定期的な洗浄をお勧めします。
※移動させる場合は、フタを本体接続部分のハンドルを両手で掴み移動させて下さい。
※本製品を使用用途以外にご使用しないで下さい。
※プラスドライバーとマイナスドライバーを1本ずつご用意下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
容量(L)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79470845100-146BL45L、水抜き穴有り45575×380×430
8,600
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
79470870100-198BL65L、水抜き穴有り65680×415×460
10,800
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
79470854100-195BL18L、水抜き穴有り18400×290×320
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする