曜日別特売

V60計量スプーン M-12シリーズ

V60計量スプーン M-12シリーズ - HARIOV60計量スプーン M-12シリーズ - HARIOV60計量スプーン M-12シリーズ - HARIO

V60シリーズのコーヒー粉計量用スプーンです。
すりきりでコーヒー粉が12g計量できます。

タイプコーヒー粉すりきり:12g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×53×35商品タイプバラ内容量1箱(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79469375M-12CP本体/銅・真鍮64-5269-22
2,000
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
79469384M-12SV本体/ステンレス64-5269-24
700
669
736(税込)
53日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする