ガラスの手仕事保存びん 2L

ガラスの手仕事保存びん 2L - HARIOガラスの手仕事保存びん 2L - HARIOガラスの手仕事保存びん 2L - HARIOガラスの手仕事保存びん 2L - HARIOガラスの手仕事保存びん 2L - HARIOガラスの手仕事保存びん 2L - HARIOガラスの手仕事保存びん 2L - HARIOガラスの手仕事保存びん 2L - HARIO

季節の旬の食材を使って、手仕事をもっと身近にたのしく。
初夏の梅仕事を代表とした季節の手仕事を愉しむための保存びん。
フタ本体共に耐熱ガラス製。
アルコールや酸に強い素材なので、安心して保存食作りが出来ます。
熱湯消毒も出来るので清潔に使えます。
びん本体が軽いため、取扱いやすいです。
密閉度の高いシリコーンパッキン付きのフタ。
本体・フタは安心の日本製。
保存食づくりに使いやすい、1,000mLと2,000mLの2サイズ。
オリジナルレシピサイト有り。

材質本体・フタ/耐熱ガラス、パッキン/シリコーンゴム形状容量(L)2寸法(Φ×高さH)(mm)110×165箱寸法(mm)W116×D115×H200アズワン品番67-3055-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79469050GHB-2000
2,800
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする