耐熱ガラス製保存容器・角 12個セット KSTLシリーズ

耐熱ガラス製保存容器・角 12個セット KSTLシリーズ - HARIO耐熱ガラス製保存容器・角 12個セット KSTLシリーズ - HARIO耐熱ガラス製保存容器・角 12個セット KSTLシリーズ - HARIO耐熱ガラス製保存容器・角 12個セット KSTLシリーズ - HARIO耐熱ガラス製保存容器・角 12個セット KSTLシリーズ - HARIO耐熱ガラス製保存容器・角 12個セット KSTLシリーズ - HARIO耐熱ガラス製保存容器・角 12個セット KSTLシリーズ - HARIO耐熱ガラス製保存容器・角 12個セット KSTLシリーズ - HARIO

耐熱ガラス製保存容器です。
調理してそのまま食卓へ。長方形の保存容器は冷蔵庫の奥行きを活かした省スペース収納です。
フタをしたまま電子レンジ、フタを外してオーブンOKです。
※個箱は付いていません。

形状材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン電子レンジ内容量1箱(12個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
満水容量(mL)
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79470328KSTL-90-TW900238×125×56(個箱含む)65064-9711-25
15,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
79470337KSTL-140-TW1400270×145×62(個箱含む)81064-9711-26
18,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする