ガラスのレンジスープカップ 1ケース 24個

ガラスのレンジスープカップ 1ケース 24個 - HARIOガラスのレンジスープカップ 1ケース 24個 - HARIOガラスのレンジスープカップ 1ケース 24個 - HARIOガラスのレンジスープカップ 1ケース 24個 - HARIOガラスのレンジスープカップ 1ケース 24個 - HARIOガラスのレンジスープカップ 1ケース 24個 - HARIOガラスのレンジスープカップ 1ケース 24個 - HARIOガラスのレンジスープカップ 1ケース 24個 - HARIO

定番スープが手間いらずお味噌汁や一品おかずが電子レンジでつくれるレシピ付き。
ちょっと一品ほしいときに、電子レンジで調理してそのまま食卓へ。
フタと取っ手がついていて中の食材が見えるので、保存容器としてもお使いいただけます。
重ね収納可能な取っ手形状になりました。

容量(mL)300形状材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン電子レンジ口径(Φmm)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×111×81アズワン品番68-5182-30内容量1ケース(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79469890XSCS-1-W300
33,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする