ガラスのたれ・ソースポット

ガラスのたれ・ソースポット - HARIOガラスのたれ・ソースポット - HARIOガラスのたれ・ソースポット - HARIOガラスのたれ・ソースポット - HARIO

料理のWが広がり、楽しくなる!手作りのたれ・ソースポット
フタをしたまま電子レンジOK。
フタをしたまま注げます。
におい、色移りしにくい耐熱ガラス製。
作ってそのまま保存できます。
使いやすい目安メモリ付き。
熱湯洗浄、食器洗い乾燥機OKでいつも清潔。
ガラスボール、フタは安心の日本製。
オリジナルレシピサイト有り。

材質本体・フタ/耐熱ガラス、パッキン/シリコーンゴム形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×90×142箱寸法(mm)W120×D95×H176アズワン品番67-3055-90電子レンジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79469059GTP-500
2,500
2,398
2,638(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする