HARIO
耐熱ガラス製保存容器・丸 1ケース MSTシリーズ
耐熱ガラス製保存容器 丸耐熱ガラス製保存容器・丸は電子レンジ使用可能。3サイズ展開で少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
形状
丸
材質
本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
満水容量(mL)
口径(Φmm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79469899
MST-30-TW
1ケース(36個)
300
105
113×111×52
68-5182-31
¥
32,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
79469908
MST-60-TW
1ケース(36個)
600
131
141×137×65
68-5182-32
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
79469917
MST-120-TW
1ケース(24個)
1200
160
169×167×77
68-5182-33
¥
28,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください