LAMP(スガツネ工業)
平行二軸トルクヒンジ
対応板厚8mmの、小型で高トルクなヒンジです。
全開、全閉時に軸が出っ張りません。
2つの軸のトルクが異なるタイプは、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。
用途
航空機、鉄道、キャンピングカー、医療カート、店舗什器カバーなどの折りたたみテーブル
材質
ハウジング:亜鉛合金、軸:鋼
質量(g)
16
使用温度(℃)
0~60
仕上
ハウジング:すず・コバルト合金めっき、軸:素地
推奨ねじ
平先六角穴付き止めねじ
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付部材は金属を想定しています、必ず設計時に取付強度に問題がないか確認をしてください。
※2ヶ使いする際、TDX100-05-15とTDX100-15-05は必ずセットでご使用ください。取付時は左右の軸トルクが合うように組み合わせてください。(三角の刻印が強いトルクの軸を表します)
※取付部材が動く際に角が接触しないよう丸くするなどしてください。
※全開時に大きな負荷がかかると想定される場合は他の部材で負荷を受けるなどの工夫をしてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79473785
TDX100-05-05
A軸:0.5±20%(5.1±20%kgf・cm)、B軸:0.5±20%(5.1±20%kgf・cm)
¥
5,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
79473794
TDX100-15-15
A軸:1.5±20%(15.3±20%kgf・cm)、B軸:1.5±20%(15.3±20%kgf・cm)
¥
5,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79473810
TDX100-05-15
A軸:0.5±20%(5.1±20%kgf・cm)、B軸:1.5±20%(15.3±20%kgf・cm)
¥
5,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79473819
TDX100-15-05
A軸:1.5±20%(15.3±20%kgf・cm)、B軸:0.5±20%(5.1±20%kgf・cm)
¥
5,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
平行二軸トルクヒンジ TDX100型 小型タイプ
参考になった