TDX100-15-15 平行二軸トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 79473794

メイン画像

TDX100-15-15 平行二軸トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 79473794
TDX100-15-15 平行二軸トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 79473794

平行二軸トルクヒンジTDX100-15-15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトルクが4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トルク(N・m)
A軸:1.5±20%(15.3±20%kgf・cm)、B軸:1.5±20%(15.3±20%kgf・cm)
注文コード
79473794
品番
TDX100-15-15
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

対応板厚8mmの、小型で高トルクなヒンジです。
全開、全閉時に軸が出っ張りません。
2つの軸のトルクが異なるタイプは、片方ずつ順番に動くため、スムーズに開閉します。

用途
航空機、鉄道、キャンピングカー、医療カート、店舗什器カバーなどの折りたたみテーブル
トルク(N・m)
A軸:1.5±20%(15.3±20%kgf・cm)、B軸:1.5±20%(15.3±20%kgf・cm)
材質
ハウジング:亜鉛合金、軸:鋼
質量(g)
16
使用温度(℃)
0~60
仕上
ハウジング:すず・コバルト合金めっき、軸:素地
推奨ねじ
平先六角穴付き止めねじ
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付部材は金属を想定しています、必ず設計時に取付強度に問題がないか確認をしてください。
※2ヶ使いする際、TDX100-05-15とTDX100-15-05は必ずセットでご使用ください。取付時は左右の軸トルクが合うように組み合わせてください。(三角の刻印が強いトルクの軸を表します)
※取付部材が動く際に角が接触しないよう丸くするなどしてください。
※全開時に大きな負荷がかかると想定される場合は他の部材で負荷を受けるなどの工夫をしてください。

商品説明動画

平行二軸トルクヒンジ TDX100型 小型タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする