オーム電機
直管蛍光ランプ Hf器具専用 32形 3波長形 長寿命 昼白色
長寿命12000時間
きよらかな明かりの昼白色
種別
32形
長さ(mm)
外寸1198
点灯形
Hf器具専用
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
32
蛍光ランプ
(形状)FHF32
光色
3波長形昼白色(N)(5000K)
電球の種類
直管蛍光
内容量
1本
注意
※ 日本国内用
※ ラピッドスタート形、グロースタート形には使用できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79475840
FHF32EX-N-12K1P
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る