モニターLEDライト ノートPC用

モニターLEDライト ノートPC用 - オーム電機モニターLEDライト ノートPC用 - オーム電機モニターLEDライト ノートPC用 - オーム電機モニターLEDライト ノートPC用 - オーム電機

厚さ10mmまでのモニターに対応
クリップ式で簡単設置
10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き
90°角度調節可能
USB給電(Type-A)
ウェブカメラが隠れない設計
コントローラー、収納ポーチ付

光色電球色/白色/昼光色定格消費電力(W)5電球の種類LED平均演色評価数(Ra)86(最大)色温度(K)約3000/4400/6400セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書材質ABS質量(g)約81製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可)定格入力5V /1A(USBより給電)内容量1個
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※ USB3.0以上またはDC5V/1A以上のUSB充電器の使用を推奨します。
※ モニター先端部の形状によっては設置が不安定になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
製品サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79475955OA-SML01-K5(約)幅260×高さ50×奥行43
2,980
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

PCGEARモニターLEDライト_ノートPC用_OA-SML01-K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする