外山電気
アダプタ
仕様
厚鋼用
材質
亜鉛合金製
表面処理
溶融亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79477739
AD1622
16・22
20
17.5
14
30
¥
190
¥
159
¥
175
(税込)
翌日出荷
返品不可
79477748
AD2228
22・28
40
22
16.5
40
¥
329
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください