曜日別特売

ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ35mm 1000kg

ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ35mm 1000kg - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ35mm 1000kg - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ35mm 1000kg - JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ35mm 1000kg - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)

用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様エンドレス破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステル内容量1本
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15622725E6258802
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
15622734E6258813
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
15622750E6258824
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
15622759E6258835
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
15622768E6258846
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 製品輸送に
新電元工業株式会社製造業

入荷が早いので助かります。
大量に買っているので、ロット別価格とかあれば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする