3Way カーインバーター

3Way カーインバーター - セーブインダストリー3Way カーインバーター - セーブインダストリー3Way カーインバーター - セーブインダストリー

コンセント・USB端子・TypeCの3種類が同時に使えて充電に便利!シガーソケットに差し込むだけで使えます。
定格出力70W・家庭用100V製品を車内で使用または充電するための製品です。
USB/ACコンセント、USB端子/TypeC/個セント対応です。
12V車に対応しており、非常時にも充電できるので安心です。
様々な保護機能を備えた安心設計となっています。

用途
使用電力の目安
電源コンセントのみ:定格70W、最大瞬間85W
USB充電+TypeC=同時18W(各約9W)
USB充電+TypeC+電源コンセント=約90W
USB充電最大:18W
TypeC充電最大:18W
付属品取扱説明書、保証書(6か月分)材質本体/ポリカーボネート、ソケット部/マンガン鋼出力(W)定格70/最大80(コンセント)電流(A)空運転:0.2本体寸法(mm)90×45×41本体質量(g)73出力電圧(V)DC110~156入力電圧(V)DC12使用環境温度(℃)0~40保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、出力過負荷保護、高温保護、USB過電流保護USB出力:DC5V 3.1A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79493218SV-7312
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする