浅香工業
椎 草削柄 1500八角W
用途
草削り用の替柄です
材質
頭部材質:/柄部材質:天然木
全長(mm)
1500
質量(kg)
0.6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79486690
96417
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください