曜日別特売

solshade025 折りたたみ 5段折り日傘

solshade025 折りたたみ 5段折り日傘 - TAIGASHOJI(大河商事)solshade025 折りたたみ 5段折り日傘 - TAIGASHOJI(大河商事)solshade025 折りたたみ 5段折り日傘 - TAIGASHOJI(大河商事)solshade025 折りたたみ 5段折り日傘 - TAIGASHOJI(大河商事)solshade025 折りたたみ 5段折り日傘 - TAIGASHOJI(大河商事)solshade025 折りたたみ 5段折り日傘 - TAIGASHOJI(大河商事)solshade025 折りたたみ 5段折り日傘 - TAIGASHOJI(大河商事)solshade025 折りたたみ 5段折り日傘 - TAIGASHOJI(大河商事)

国内日傘ブランドsolshade ソルシェード。
小さなバッグにすっぽり入るミニサイズの日傘。
完全遮光・高撥水・高UVカットの品質はそのままに、さらに使う人の気持ちに寄り添ったデザインと機能性を備えました。 コンパクトに持ち運んで突然の雨にも、照りつける日差しにもバッチリ備えます。
わずか205gの軽量設計。スマホサイズでポーチやポシェットに携帯
傘を開閉する時に、爪を挟まない安全ストッパーを採用。
大きく間口が開いて、出し入れしやすい収納袋。紛失防止や持ち運びにとても便利なストラップも装備。
・国内ブランド メーカー製品の傘です。
・遮光率100%
・UPF50+
・高UVカット99.9%以上
・晴雨兼用
・軽量設計(約205g)
・撥水仕様
・耐風機能
・軽やかな6本骨。
・片手でクイックに開閉できる、ワンタッチ式のジャンプ日傘
・ファッションに合わせやすい、ベーシックな4色展開。

用途雨傘 日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに仕様手動材質ポリエステル100%、グラスファイバー質量(g)約205タイプ折りたたみ直径(Φcm)89直径×長さL(Φmm×mm)使用時:約890×540、収納時:約53×160寸法(cm)取手:約2全長(cm)54保証期間1年骨数(本)6親骨長さ(cm)約50内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79496666solshade025べージュ/アイボリー
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79496675solshade025ブルー/アイボリー
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79496684solshade025アイボリー/リボン
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79496700solshade025ネイビー/リボン
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする