曜日別特売

solshade026 折りたたみ 3段折り日傘 自動開閉

solshade026 折りたたみ 3段折り日傘 自動開閉 - TAIGASHOJI(大河商事)solshade026 折りたたみ 3段折り日傘 自動開閉 - TAIGASHOJI(大河商事)solshade026 折りたたみ 3段折り日傘 自動開閉 - TAIGASHOJI(大河商事)solshade026 折りたたみ 3段折り日傘 自動開閉 - TAIGASHOJI(大河商事)solshade026 折りたたみ 3段折り日傘 自動開閉 - TAIGASHOJI(大河商事)solshade026 折りたたみ 3段折り日傘 自動開閉 - TAIGASHOJI(大河商事)solshade026 折りたたみ 3段折り日傘 自動開閉 - TAIGASHOJI(大河商事)solshade026 折りたたみ 3段折り日傘 自動開閉 - TAIGASHOJI(大河商事)

国内日傘ブランドsolshade ソルシェード
ワンタッチで自動開閉ができるジャンプ傘
完全遮光・高撥水・高UVカットの品質はそのままに、さらに使う人の気持ちに寄り添ったデザインと機能性を備えました。 突然の雨にも、照りつける日差しにも。ワンアクションでサッと開いて、守ります。
6本の親骨は、軽量で丈夫なグラスファイバーを素材を使用。風にあおられて裏返っても元通りに。
ボタンをワンタッチ!スマートに自動開閉
大きく間口が開いて、出し入れしやすい収納袋。紛失防止や持ち運びにとても便利なストラップも装備。
・国内ブランド メーカー製品の傘です。
・遮光率100%
・UPF50+
・晴雨兼用
・軽量設計(約250g)
・撥水仕様
・耐風機能
・軽やかな6本骨。
・片手でクイックに開閉できる、ワンタッチ式のジャンプ日傘。
・直径92cm/親骨51cm。
・ファッションに合わせやすい、ベーシックな4色展開。

用途雨傘 日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに仕様自動開閉材質ポリエステル100%、グラスファイバー質量(g)約250タイプ折りたたみ直径(Φcm)92直径×長さL(Φmm×mm)使用時:約920×560、収納時:約50×280寸法(cm)取手:約8.5全長(cm)56保証期間1年骨数(本)6親骨長さ(cm)約51内容量1本
注意
※【製品の取り扱いについて】
※・この製品は、生地に耐水・投水加工を施しておりますが、日傘を主として企画しています。
※・降雨時の連続使用はお避けください。
※・強い摩擦や街撃がコーティングの剥離につながる恐れがございますので、ご注意ください。
※・天然素材の生地を使用している場合、素材色によって(特に濃色)は色落ちが発生する ことがありますので、ご注意ください、
※・製品を光の当たる場所、また、高温多混の場所で保管や放置したりすると退色する やけ場合があります。
※・使用後は影干しして十分に傘を乾かして収納してください。(劣化を促進する場合が御座います。)
※・傘生地の防水撥水力は、ご使用頻度に比例して低下してくることは避けられません。
※・末永くご使用いただくには、市販の防水スプレー等でケアしていただく事をお勧めします。
※【使用上の注意】
※・傘は勢いよく開きます。周囲の安全を確認してから開いてください。
※・手動で無理やり開閉しないでください。中棒が曲がる可能性があります。
※・傘が破損した場合は使用しないでください。
※・親骨のグラスファイバーが破損した場合、破損部には触れないようご注意ください。
※・傘を振りまわすなど、危険な動作は行わないでください。
※・無理に強風に対して傘を使用しないでください。骨が破損する場合があります。
※・傘の骨で手を挟まないようご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79496709solshade026ベージュ/アイボリー
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79496718solshade026ブルー/アイボリー
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79496727solshade026アイボリーリボン
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79496736solshade026ネイビーリボン
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする