曜日別特売

PEストロング4 150m

PEストロング4 150m - 山豊テグスPEストロング4 150m - 山豊テグス

ライン本体のクオリティーはキープしつつ、エコパッケージを採用することにより低価格化を実現。あらゆる釣りに対応するスタンダード4ブレイドPE。高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい。

材質スーパーPE100%長さ(m)150ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
強力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
795171850.8号0.8AVE:4.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
795172192号2AVE:11
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
795171941号1AVE:5.5
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
795172101.5号1.5AVE:7.5
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする