SLOWER
FOLDING STOOL DX Lesmo
材質
ポリプロピレン、サーモプラスチックラバー(TPR)、カルシウムカーボネート
寸法(mm)
使用時:390×400(H)×330、折畳時:390×540(H)×45
質量(kg)
1.65
高さ(mm)
400
質量(g)
約1650
動荷重(kg)
80
静荷重(kg)
150
内容量
1個
注意
※薄い発色の本シリーズは、生産毎の発色に若干の誤差が生じることがございます。
※ご覧の閲覧環境(PC・スマホ)等により、色の見え方が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79621519
SLW343
HAZY GREEN
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
79621528
SLW344
HAZY BLUE
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
79621537
SLW345
HAZY WHITE
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください