曜日別特売

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ - SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ - SMC

・エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての操作モードでサイクルタイム設定可能
・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)
5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。

寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)内容量1個
全1440種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ配置
モータオプション
1440種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ配置
モータオプション
パラレル入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79557478EQFS16RHA-450B-B545010折返しロック付NPN
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557487EQFS16RHA-450B-B645010折返しロック付PNP
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557496EQFS16RHA-500B-B550010折返しロック付NPN
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557505EQFS16RHA-500B-B650010折返しロック付PNP
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557514EQFS16RHB-450B-B54505折返しロック付NPN
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557530EQFS16RHB-450B-B64505折返しロック付PNP
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557539EQFS16RHB-500B-B55005折返しロック付NPN
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557548EQFS16RHB-500B-B65005折返しロック付PNP
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557557EQFS16RHC-450B-B54502.5折返しロック付NPN
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557566EQFS16RHC-450B-B64502.5折返しロック付PNP
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557575EQFS16RHC-500B-B55002.5折返しロック付NPN
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557584EQFS16RHC-500B-B65002.5折返しロック付PNP
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557600EQFS16LHA-450B-B545010折返しロック付NPN
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557609EQFS16LHA-450B-B645010折返しロック付PNP
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557618EQFS16LHA-500B-B550010折返しロック付NPN
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557627EQFS16LHA-500B-B650010折返しロック付PNP
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557636EQFS16LHB-450B-B54505折返しロック付NPN
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557645EQFS16LHB-450B-B64505折返しロック付PNP
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557654EQFS16LHB-500B-B55005折返しロック付NPN
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557670EQFS16LHB-500B-B65005折返しロック付PNP
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557679EQFS16LHC-450B-B54502.5折返しロック付NPN
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557688EQFS16LHC-450B-B64502.5折返しロック付PNP
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557697EQFS16LHC-500B-B55002.5折返しロック付NPN
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557706EQFS16LHC-500B-B65002.5折返しロック付PNP
154,000
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557715EQFS16RHA-50BN-B55010折返しロック付NPN
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557724EQFS16RHA-50BN-B65010折返しロック付PNP
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557740EQFS16RHA-100BN-B510010折返しロック付NPN
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557749EQFS16RHA-100BN-B610010折返しロック付PNP
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557758EQFS16RHB-50BN-B5505折返しロック付NPN
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557767EQFS16RHB-50BN-B6505折返しロック付PNP
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557776EQFS16RHB-100BN-B51005折返しロック付NPN
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557785EQFS16RHB-100BN-B61005折返しロック付PNP
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557794EQFS16RHC-50BN-B5502.5折返しロック付NPN
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557810EQFS16RHC-50BN-B6502.5折返しロック付PNP
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557819EQFS16RHC-100BN-B51002.5折返しロック付NPN
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557828EQFS16RHC-100BN-B61002.5折返しロック付PNP
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557837EQFS16LHA-50BN-B55010折返しロック付NPN
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557846EQFS16LHA-50BN-B65010折返しロック付PNP
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557855EQFS16LHA-100BN-B510010折返しロック付NPN
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557864EQFS16LHA-100BN-B610010折返しロック付PNP
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557880EQFS16LHB-50BN-B5505折返しロック付NPN
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557889EQFS16LHB-50BN-B6505折返しロック付PNP
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557898EQFS16LHB-100BN-B51005折返しロック付NPN
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557907EQFS16LHB-100BN-B61005折返しロック付PNP
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557916EQFS16LHC-50BN-B5502.5折返しロック付NPN
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557925EQFS16LHC-50BN-B6502.5折返しロック付PNP
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557934EQFS16LHC-100BN-B51002.5折返しロック付NPN
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557950EQFS16LHC-100BN-B61002.5折返しロック付PNP
146,080
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557959EQFS16RHA-250-B525010折返しロックなしNPN
132,220
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79557968EQFS16RHA-250-B625010折返しロックなしPNP
132,220
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

BTA NE017 Animation JP EQ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする