e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ - SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ - SMC

・エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての操作モードでサイクルタイム設定可能
・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮
・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)
5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。

寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)内容量1個
全3528種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
3528種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
リード(mm)
ロッド先端ねじ
モータ配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79533714EQY16HA-250F-B5250ロッド側フランジ形10ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533730EQY16HA-250F-B6250ロッド側フランジ形10ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533739EQY16HA-250G-B5250ヘッド側フランジ形10ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533748EQY16HA-250G-B6250ヘッド側フランジ形10ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533757EQY16HA-300F-B5300ロッド側フランジ形10ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533766EQY16HA-300F-B6300ロッド側フランジ形10ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533775EQY16HA-300G-B5300ヘッド側フランジ形10ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533784EQY16HA-300G-B6300ヘッド側フランジ形10ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533800EQY16HB-250F-B5250ロッド側フランジ形5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533809EQY16HB-250F-B6250ロッド側フランジ形5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533818EQY16HB-250G-B5250ヘッド側フランジ形5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533827EQY16HB-250G-B6250ヘッド側フランジ形5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533836EQY16HB-300F-B5300ロッド側フランジ形5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533845EQY16HB-300F-B6300ロッド側フランジ形5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533854EQY16HB-300G-B5300ヘッド側フランジ形5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533870EQY16HB-300G-B6300ヘッド側フランジ形5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533879EQY16HC-250F-B5250ロッド側フランジ形2.5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533888EQY16HC-250F-B6250ロッド側フランジ形2.5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533897EQY16HC-250G-B5250ヘッド側フランジ形2.5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533906EQY16HC-250G-B6250ヘッド側フランジ形2.5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533915EQY16HC-300F-B5300ロッド側フランジ形2.5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533924EQY16HC-300F-B6300ロッド側フランジ形2.5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533940EQY16HC-300G-B5300ヘッド側フランジ形2.5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533949EQY16HC-300G-B6300ヘッド側フランジ形2.5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533958EQY16RHA-250F-B5250ロッド側フランジ形10ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533967EQY16RHA-250F-B6250ロッド側フランジ形10ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533976EQY16RHA-250G-B5250ヘッド側フランジ形10ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533985EQY16RHA-250G-B6250ヘッド側フランジ形10ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79533994EQY16RHA-300F-B5300ロッド側フランジ形10ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79534010EQY16RHA-300F-B6300ロッド側フランジ形10ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79534019EQY16RHA-300G-B5300ヘッド側フランジ形10ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79534028EQY16RHA-300G-B6300ヘッド側フランジ形10ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79534037EQY16RHB-250F-B5250ロッド側フランジ形5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79534046EQY16RHB-250F-B6250ロッド側フランジ形5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79534055EQY16RHB-250G-B5250ヘッド側フランジ形5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79534064EQY16RHB-250G-B6250ヘッド側フランジ形5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79534080EQY16RHB-300F-B5300ロッド側フランジ形5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79534089EQY16RHB-300F-B6300ロッド側フランジ形5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79534098EQY16RHB-300G-B5300ヘッド側フランジ形5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79534107EQY16RHB-300G-B6300ヘッド側フランジ形5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79534116EQY16RHC-250F-B5250ロッド側フランジ形2.5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79534125EQY16RHC-250F-B6250ロッド側フランジ形2.5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79534134EQY16RHC-250G-B5250ヘッド側フランジ形2.5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79534150EQY16RHC-250G-B6250ヘッド側フランジ形2.5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79534159EQY16RHC-300F-B5300ロッド側フランジ形2.5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79534168EQY16RHC-300F-B6300ロッド側フランジ形2.5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79534177EQY16RHC-300G-B5300ヘッド側フランジ形2.5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79534186EQY16RHC-300G-B6300ヘッド側フランジ形2.5ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79534195EQY16LHA-250F-B5250ロッド側フランジ形10ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
79534204EQY16LHA-250F-B6250ロッド側フランジ形10ロッド先端めねじ折返し
142,290
129,800
142,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

BTA NE017 Animation JP EQ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする